品番 : EA468BX-94B
品名 : 1600mm シャワーホース
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | THY478ELLR #NW1 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | 本体側:W24山20 シャワーヘッド側:G1/2” |
ホース長 | 1.6m |
| ホース外径 | 16mm | 色 | ホワイト |
| ※シャワーエルボが樹脂製の場合は取付られません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,340 円(税抜)/ 6,974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1081ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468BX-93A 1600mm シャワーホース |
| EA468BX-94B 1600mm シャワーホース |
| EA468BX-95 2000mm シャワーホース |
