品番 : EA468BX-96A
品名 : 1600mm シャワーホース
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TOTO | 型番 | THYC77LLC |
---|---|---|---|
ねじ径 | G1/2” | シャワーヘッド側ねじ径 | G1/2” |
ホース長 | 1.6m | ||
TOTO製 | |||
W24山20互換用接続アダプタが同梱されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,640 円(税抜)/ 8,404 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 21:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1137ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA468CY-53 : PJ 1/2" サーモスタットシャワー付混合水栓 |