品番 : EA468BZ-71
品名 : W26x20T/170mm 泡沫水栓ノズル
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 0748-170 |
---|---|---|---|
ねじ径 | W26山20 | 全長 | 170mm |
パイプ外径 | 16mm | 材質 | 黄銅 |
自在水栓、混合栓の補修用パイプ | |||
泡沫金具(ネジ径:W22山20)付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 08:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1150ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA468BZ-71 W26x20T/170mm 泡沫水栓ノズル |
EA468BZ-72 W26x20T/240mm 泡沫水栓ノズル |
EA468BZ-73 W26x20T/300mm 泡沫水栓ノズル |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA468BZ-16 : W22x20T 泡沫キャップ(内ネジ) |