詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BZ-81

品名 : W26x20T/300mm フレキノズル

仕様

メーカー カクダイ 型番 795-541-300
全長 300mm パイプ外径 16mm
材質 ステンレス、黄銅 ねじ径 W26山20
使用温度 60℃
水栓用吐水パイプ
追加説明
カタログ価格

4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 19:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1094ページ
バリエーション一覧
EA468BZ-81 W26x20T/300mm フレキノズル
EA468BZ-82 W26x20T/400mm フレキノズル
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top