品番 : EA468BZ-82
品名 : W26x20T/400mm フレキノズル
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 795-541-400 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 400mm | パイプ外径 | 16mm |
| 材質 | ステンレス、黄銅 | ねじ径 | W26山20 |
| 使用温度 | 60℃ | ||
| 水栓用吐水パイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/03 08:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1094ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468BZ-81 W26x20T/300mm フレキノズル |
| EA468BZ-82 W26x20T/400mm フレキノズル |
