品番 : EA468CD-4A
品名 : PJ 1/2" 自動接手付横水栓(寒冷地共用)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 723-001-13 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| タケノコ径 | 15.5mm | 設置サイズ(奥行×高さ) | 85.5×153mm |
| 材質 | 青銅 | ||
| 逆止弁付き | |||
| 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) | |||
| 水抜きを行う場合は自動接手を外してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,800 円(税抜)/ 10,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1092ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468CD-4A PJ 1/2" 自動接手付横水栓(寒冷地共用) |
| EA468CD-6B PJ 3/4" 自動接手付横水栓(寒冷地共用) |
