品番 : EA468CD-6B
品名 : PJ 3/4" 自動接手付横水栓(寒冷地共用)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 723-002-20 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 20 | ねじ径 | PJ3/4” |
| 設置サイズ(奥行×高さ) | 106×184.5mm | タケノコ径 | 18.5mm |
| 材質 | 青銅 | 重量 | 870g |
| 固定コマ仕様 | |||
| 一般地・寒冷地共用 | |||
| 送り座付き | |||
| ※水抜きを行う場合は自動接手を外してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1094ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468CD-4A PJ 1/2" 自動接手付横水栓(寒冷地共用) |
| EA468CD-6B PJ 3/4" 自動接手付横水栓(寒冷地共用) |
