品番 : EA468CJ-21
品名 : 1.0m 洗濯機用ホース(ストッパー付)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 4368-1 |
|---|---|---|---|
| 接続ねじサイズ | G3/4 | 全長 | 1m |
| ホースサイズ | 内径:12.5mm 外径:18.5mm |
水栓吐水口外径 | 14~23mm |
| 材質 | PVC、POM | ||
| ほとんどの全自動洗濯機に使用可能 | |||
| 通水中にホースが抜けても自動的に水が止まる、自動閉止機構付き | |||
| ビス止め口金付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1100ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468CJ-21 1.0m 洗濯機用ホース(ストッパー付) |
| EA468CJ-22 1.5m 洗濯機用ホース(ストッパー付) |
| EA468CJ-23 2.0m 洗濯機用ホース(ストッパー付) |
