詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CJ-22

品名 : 1.5m 洗濯機用ホース(ストッパー付)

仕様

メーカー カクダイ 型番 4368-1.5
接続ねじサイズ G3/4 全長 1.5m
ホースサイズ 内径:12.5mm
外径:18.5mm
水栓吐水口外径 14~23mm
材質 PVC、POM
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能
通水中にホースが抜けても自動的に水が止まる、自動閉止機構付き
ビス止め口金付き
追加説明
カタログ価格

5,450 (税抜)/ 5,995 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/13 23:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1100ページ
バリエーション一覧
EA468CJ-21 1.0m 洗濯機用ホース(ストッパー付)
EA468CJ-22 1.5m 洗濯機用ホース(ストッパー付)
EA468CJ-23 2.0m 洗濯機用ホース(ストッパー付)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA468CJ-23です。
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top