詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CJ-226

品名 : 0.5m 洗濯機用排水ホース(L型)

仕様

メーカー ミツギロン 型番 HS-29
全長(m) 0.5 材質 ホース、カウス:軟質PVC
ラセン芯:PE
L型カウスサイズ φ32mm 内径 φ30mm
重量 132g
ホースサイズに合わせて接続用カウスをハサミで26・31・34mmにカット可能です。
ホースとL型カウスが一体で便利
洗濯機の真下にある排水口にも取付簡単
節水型洗濯機に最適
取り付け簡単でホースが浮かないので見た目もスッキリします。
追加説明
カタログ価格

780 円(税抜)/ 858 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/10/17 21:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1100ページ
バリエーション一覧
EA468CJ-226 0.5m 洗濯機用排水ホース(L型)
EA468CJ-228 2.0m 洗濯機用排水ホース(L型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top