品番 : EA468CJ-228
品名 : 2.0m 洗濯機用排水ホース(L型)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | HS-31 |
|---|---|---|---|
| 全長(m) | 2 | 材質 | ホース、カウス:軟質PVC ラセン芯:PE |
| L型カウスサイズ | φ32mm | 内径 | φ30mm |
| 重量 | 343g | ||
| ホースサイズに合わせて接続用カウスをハサミで26・31・34mmにカット可能です。 | |||
| ホースとL型カウスが一体で便利 | |||
| 洗濯機の真下にある排水口にも取付簡単 | |||
| 節水型洗濯機に最適 | |||
| 取り付け簡単でホースが浮かないので見た目もスッキリします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/11 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1100ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468CJ-226 0.5m 洗濯機用排水ホース(L型) |
| EA468CJ-228 2.0m 洗濯機用排水ホース(L型) |
ウェブカタログ画像
拡大
