詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CY-51

品名 : PJ 1/2" シャワー付2ハンドル混合水栓(止水栓無)

仕様

メーカー TOTO 型番 TMS25C
呼 13 ねじ径 PJ1/2”
設置サイズ(幅×奥行×高さ) 200×254×93mm ホース長 1.6m
仕様 一時止水無 材質 真鍮
浴室用
常温用
逆止弁付
追加説明
カタログ価格

27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1077ページ
バリエーション一覧
EA468CY-51 PJ 1/2" シャワー付2ハンドル混合水栓(止水栓無)
EA468CY-52 PJ 1/2" シャワー付2ハンドル混合水栓(止水栓付)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top