品番 : EA468CY-52
品名 : PJ 1/2" シャワー付2ハンドル混合水栓(止水栓付)
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | TMS20C |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| 設置サイズ(幅×奥行×高さ) | 200×249×104.5mm | ホース長 | 1.6m |
| 仕様 | 一時止水付 | 材質 | 真鍮 |
| 浴室用 | |||
| 常温用 | |||
| 逆止弁付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,300 円(税抜)/ 36,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1077ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468CY-51 PJ 1/2" シャワー付2ハンドル混合水栓(止水栓無) |
| EA468CY-52 PJ 1/2" シャワー付2ハンドル混合水栓(止水栓付) |
