品番 : EA468DA-3A
品名 : 117.0mm 排水トラップ用止水プレート
仕様
| サイズ | φ117mm | 材質 | 樹脂、SUS304 |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/11/03 13:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468D-62 : G 2" 防臭排水トラップ(樹脂製) |
| 本体 | EA468D-63 : G 2" 防臭排水トラップ(樹脂製) |
| 本体 | EA468D-72 : G 2" 防臭排水トラップ(オーバーフロー付/樹脂製) |
| 本体 | EA468D-73 : G 2" 防臭排水トラップ(オーバーフロー付/樹脂製) |
