詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DB-201

品名 : φ 60/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) φ60(φ50)×35(H) 材質 SUS304(18-8)
線径(網) 0.16mm 縁のサイズ 5mm
板厚 枠リング:0.3mm メッシュ 40
サイズの()は下部
追加説明
カタログ価格

275 円(税抜)/ 303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/16 13:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1104ページ
バリエーション一覧
EA468DB-201 φ 60/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)
EA468DB-202 φ 65/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)
EA468DB-203 φ 70/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)
EA468DB-205 φ 75/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)
EA468DB-207 φ 80/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)
EA468DB-209 φ 85/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top