品番 : EA468DB-203
品名 : φ 70/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | φ70(φ60)×40(H) | 材質 | SUS304(18-8) |
|---|---|---|---|
| 線径(網) | 0.16mm | 縁のサイズ | 5mm |
| 板厚 | 枠リング:0.3mm | メッシュ | 40 |
| サイズの()は下部 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/11/16 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1104ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
