品番 : EA468DC-1
品名 : 40A/G 1・1/2" 共栓(ステンレス製)
仕様
| 呼 | 40 | ねじ径(G) | 1-1/2” |
|---|---|---|---|
| 外径(上部) | 63mm | 材質 | 本体:SUS304 フタ:SUS304・真鍮 締付ナット:亜鉛ダイカスト |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 08:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DC-1 40A/G 1・1/2" 共栓(ステンレス製) |
| EA468DC-2 50A/ G 2" 共栓(ステンレス製) |
