詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DC-14

品名 : 50A/ G 2" 共栓(真鍮・クロームメッキ)

仕様

50A ねじ径(G) 2”
ツバ外径 78mm 材質 真鍮鋳物(クロムメッキ)
追加説明
カタログ価格

3,710 (税抜)/ 4,081 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 09:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1105ページ
バリエーション一覧
EA468DC-11 25A/ G 1" 共栓(真鍮・クロームメッキ)
EA468DC-12 32A/G 1・1/4" 共栓(真鍮・クロームメッキ)
EA468DC-13 40A/G 1・1/2" 共栓(真鍮・クロームメッキ)
EA468DC-14 50A/ G 2" 共栓(真鍮・クロームメッキ)
メイン画像
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top