品番 : EA468DC-13
品名 : 40A/G 1・1/2" 共栓(真鍮・クロームメッキ)
仕様
| 呼 | 40A | ねじ径(G) | 1-1/2” |
|---|---|---|---|
| ツバ外径 | 63mm | 材質 | 真鍮鋳物(クロムメッキ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/09 19:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DC-11 25A/ G 1" 共栓(真鍮・クロームメッキ) |
| EA468DC-12 32A/G 1・1/4" 共栓(真鍮・クロームメッキ) |
| EA468DC-13 40A/G 1・1/2" 共栓(真鍮・クロームメッキ) |
| EA468DC-14 50A/ G 2" 共栓(真鍮・クロームメッキ) |
