詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DC-31

品名 : 25A/ G 1" 共栓(真鍮・クロームメッキ)

仕様

25A ねじ径(G) 1”
ツバ外径 44mm 重量 117g
材質 本体・フタ:真鍮(クロームメッキ)
締付ナット:亜鉛ダイキャスト
パッキン枚数:ゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
簡易蓋付の排水金具です。
※蓋は簡易的な作りの為、完全止水はできません。
追加説明
カタログ価格

1,530 (税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/21 12:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1105ページ
バリエーション一覧
EA468DC-31 25A/ G 1" 共栓(真鍮・クロームメッキ)
EA468DC-32 32A/G 1・1/4" 共栓(真鍮・クロームメッキ)
EA468DC-33 40A/G 1・1/2" 共栓(真鍮・クロームメッキ)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top