品番 : EA468DC-32
品名 : 32A/G 1・1/4" 共栓(真鍮・クロームメッキ)
仕様
| 呼 | 32A | ねじ径(G) | 1-1/4” |
|---|---|---|---|
| ツバ外径 | 57mm | 重量 | 166g |
| 材質 | 本体・フタ:真鍮(クロームメッキ) 締付ナット:亜鉛ダイキャスト |
||
| パッキン枚数:ゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚 | |||
| 簡易蓋付の排水金具です。 | |||
| ※蓋は簡易的な作りの為、完全止水はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/13 20:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DC-31 25A/ G 1" 共栓(真鍮・クロームメッキ) |
| EA468DC-32 32A/G 1・1/4" 共栓(真鍮・クロームメッキ) |
| EA468DC-33 40A/G 1・1/2" 共栓(真鍮・クロームメッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
