品番 : EA468DD-1
品名 : 85mm ストレーナー(ステンレス製)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 9400 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 85mm | 内径 | 74mm |
| アシ高さ | 22mm | 材質 | ステンレス(SUS304)、天然ゴム |
| 丈夫でさびにくいステンレス製のゴミ受け | |||
| ゴム栓付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DD-1 85mm ストレーナー(ステンレス製) |
| EA468DD-2 75mm ストレーナー(ステンレス製) |
| EA468DD-3 85mm ストレーナー(ステンレス製) |
