詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DD-3

品名 : 85mm ストレーナー(ステンレス製)

仕様

メーカー カクダイ 型番 9402
外径 85mm 内径 73.5mm
アシ高さ 23mm 材質 ステンレス(SUS304)
丈夫でさびにくいステンレス製のゴミ受け
※水をためることはできません
追加説明
カタログ価格

850 円(税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/09 07:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1105ページ
バリエーション一覧
EA468DD-1 85mm ストレーナー(ステンレス製)
EA468DD-2 75mm ストレーナー(ステンレス製)
EA468DD-3 85mm ストレーナー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top