品番 : EA468DE-21
品名 : 40A [VP・VU管用]防虫目皿(山形)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 400-238-40 |
|---|---|---|---|
| 呼径 | 40 | ツバ外径 | 48mm |
| アミ外径 | 37mm | アミ線径 | 0.4mm(16メッシュ) |
| 材質 | 本体:黄銅 アミ:ステンレス |
||
| アミは固定式 | |||
| 山型のアミは、雪や落ち葉の堆積を防ぎ、通気口を塞ぎにくい形状です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/14 20:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DE-21 40A [VP・VU管用]防虫目皿(山形) |
| EA468DE-22 50A [VP・VU管用]防虫目皿(山形) |
