詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DE-22

品名 : 50A [VP・VU管用]防虫目皿(山形)

仕様

メーカー カクダイ 型番 400-238-50
呼径 50 ツバ外径 60mm
アミ外径 47mm アミ線径 0.4mm(16メッシュ)
材質 本体:黄銅
アミ:ステンレス
アミは固定式
山型のアミは、雪や落ち葉の堆積を防ぎ、通気口を塞ぎにくい形状です。
追加説明
カタログ価格

9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/14 19:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1107ページ
バリエーション一覧
EA468DE-21 40A [VP・VU管用]防虫目皿(山形)
EA468DE-22 50A [VP・VU管用]防虫目皿(山形)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top