品番 : EA468DE-32A
品名 : 50A [VP・VU管用]吸気目皿
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 400-237-50 |
|---|---|---|---|
| 呼径 | 50 | 外径 | 60mm |
| 高さ | VP:30mm VU:35mm |
アミ線径 | 0.29mm(20メッシュ) |
| 材質 | 本体:PVC アミ:サラン |
||
| VP・VU管兼用(接着式) | |||
| 防虫アミは、耐薬品性に優れたサランネットを使用 | |||
| 腐食性ガスによる劣化を防止できます。 | |||
| 給水タンクに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DE-31A 40A [VP・VU管用]吸気目皿 |
| EA468DE-32A 50A [VP・VU管用]吸気目皿 |
| EA468DE-33A 65A [VP・VU管用]吸気目皿 |
