詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DE-33A

品名 : 65A [VP・VU管用]吸気目皿

仕様

メーカー カクダイ 型番 400-237-65
呼径 65 外径 76mm
高さ VP:30mm
VU:34mm
アミ線径 0.29mm(20メッシュ)
材質 本体:PVC
アミ:サラン
VP・VU管兼用(接着式)
防虫アミは、耐薬品性に優れたサランネットを使用
腐食性ガスによる劣化を防止できます。
給水タンクに最適
追加説明
カタログ価格

2,470 (税抜)/ 2,717 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/25 20:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1107ページ
バリエーション一覧
EA468DE-31A 40A [VP・VU管用]吸気目皿
EA468DE-32A 50A [VP・VU管用]吸気目皿
EA468DE-33A 65A [VP・VU管用]吸気目皿
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top