品番 : EA468DH-11
品名 : 40A/G 1・1/2" (内ねじ)目皿
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 4211-40 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 40 | ねじ径(内ねじ) | G1 1/2 |
| 外径 | 55mm | 高さ | 21mm |
| 材質 | 黄銅 | ||
| 目皿はネジ止め | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/11 01:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DH-11 40A/G 1・1/2" (内ねじ)目皿 |
| EA468DH-12 50A/ G 2" (内ねじ)目皿 |
| EA468DH-13 65A/G 2・1/2" (内ねじ)目皿 |
| EA468DH-14 75A/ G 3" (内ねじ)目皿 |
| EA468DH-15 100A/ G 4" (内ねじ)目皿 |
