詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DH-12

品名 : 50A/ G 2" (内ねじ)目皿

仕様

メーカー カクダイ 型番 4211-50
呼 50 ねじ径(内ねじ) G2
外径 66mm 高さ 20mm]
材質 黄銅
目皿はネジ止め
追加説明
カタログ価格

2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1107ページ
バリエーション一覧
EA468DH-11 40A/G 1・1/2" (内ねじ)目皿
EA468DH-12 50A/ G 2" (内ねじ)目皿
EA468DH-13 65A/G 2・1/2" (内ねじ)目皿
EA468DH-14 75A/ G 3" (内ねじ)目皿
EA468DH-15 100A/ G 4" (内ねじ)目皿
ウェブカタログ画像
  • 目皿の取付方法

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top