品番 : EA468DH-32
品名 : 50A [VP・VU管用]目皿
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 400-208-50 |
|---|---|---|---|
| 呼径 | 50 | ツバ外径 | 62mm |
| 高さ | 25mm | 材質 | 黄銅 |
| VP・VU管兼用(接着式) | |||
| 目皿はネジ止め式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/22 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DH-31 40A [VP・VU管用]目皿 |
| EA468DH-32 50A [VP・VU管用]目皿 |
| EA468DH-33 65A [VP・VU管用]目皿 |
| EA468DH-34 75A [VP・VU管用]目皿 |
| EA468DH-35 100A [VP・VU管用]目皿 |
