詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DH-33

品名 : 65A [VP・VU管用]目皿

仕様

メーカー カクダイ 型番 400-208-65
呼径 65 ツバ外径 78mm
高さ 25mm 材質 黄銅
VP・VU管兼用(接着式)
目皿はネジ止め式
追加説明
カタログ価格

3,960 (税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/22 17:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1107ページ
バリエーション一覧
EA468DH-31 40A [VP・VU管用]目皿
EA468DH-32 50A [VP・VU管用]目皿
EA468DH-33 65A [VP・VU管用]目皿
EA468DH-34 75A [VP・VU管用]目皿
EA468DH-35 100A [VP・VU管用]目皿
ウェブカタログ画像
  • 目皿の固定方法

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top