詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DH-41

品名 : 150mm 角巣

仕様

メーカー カクダイ 型番 4216-150
呼 150 外寸 150×150×15(H)mm
材質 黄銅
排水目皿
追加説明
カタログ価格

8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1107ページ
バリエーション一覧
EA468DH-41 150mm 角巣
EA468DH-42 200mm 角巣
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top