品番 : EA468DH-42
品名 : 200mm 角巣
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 4216-200 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 200 | 外寸 | 193×193×32(H)mm |
| 材質 | 黄銅 | ||
| 排水目皿 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DH-41 150mm 角巣 |
| EA468DH-42 200mm 角巣 |
