品番 : EA468DK-13
品名 : 65A [VP・VU管用]掃除口(目皿付)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 400-415-65 |
|---|---|---|---|
| 呼径 | 65 | 外径 | 78mm |
| 高さ | 28mm | 材質 | 本体:黄銅 目皿、フタ:ステンレス |
| 掃兼ドレン | |||
| VP・VU管兼用(接着式) | |||
| フタを開けると目皿付き | |||
| フタはドライバーで取り外し可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/22 16:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DK-12 50A [VP・VU管用]掃除口(目皿付) |
| EA468DK-13 65A [VP・VU管用]掃除口(目皿付) |
| EA468DK-14 75A [VP・VU管用]掃除口(目皿付) |
