詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DK-14

品名 : 75A [VP・VU管用]掃除口(目皿付)

仕様

メーカー カクダイ 型番 400-415-75
呼径 75 外径 90mm
高さ 29mm 材質 本体:黄銅
目皿、フタ:ステンレス
掃兼ドレン
VP・VU管兼用(接着式)
フタを開けると目皿付き
フタはドライバーで取り外し可能
追加説明
カタログ価格

6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/14 19:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1107ページ
バリエーション一覧
EA468DK-12 50A [VP・VU管用]掃除口(目皿付)
EA468DK-13 65A [VP・VU管用]掃除口(目皿付)
EA468DK-14 75A [VP・VU管用]掃除口(目皿付)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top