品番 : EA468DK-2
品名 : 50A [VP・VU管用]掃除口
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 400-406-50 |
|---|---|---|---|
| 呼径 | 50 | 外径 | 62mm |
| 高さ | 25mm | 材質 | 黄銅 |
| VP・VU管兼用(接着式) | |||
| フタはドライバーで取り外し可能 | |||
| ネットパッキン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/22 16:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DK-1 40A [VP・VU管用]掃除口 |
| EA468DK-2 50A [VP・VU管用]掃除口 |
| EA468DK-3 65A [VP・VU管用]掃除口 |
| EA468DK-4 75A [VP・VU管用]掃除口 |
| EA468DK-5 100A [VP・VU管用]掃除口 |
