詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DK-3

品名 : 65A [VP・VU管用]掃除口

仕様

メーカー カクダイ 型番 400-406-65
呼径 65 外径 78mm
高さ 25mm 材質 黄銅
VP・VU管兼用(接着式)
フタはドライバーで取り外し可能
ネットパッキン付き
追加説明
カタログ価格

4,700 (税抜)/ 5,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/22 16:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1108ページ
バリエーション一覧
EA468DK-1 40A [VP・VU管用]掃除口
EA468DK-2 50A [VP・VU管用]掃除口
EA468DK-3 65A [VP・VU管用]掃除口
EA468DK-4 75A [VP・VU管用]掃除口
EA468DK-5 100A [VP・VU管用]掃除口
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top