詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DP-4

品名 : 125mm ホッパー用目皿(2.6mmメッシュ)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10681-0058
用途 排水管内に異物が入らないようホッパー内に取り付ける目皿 ホッパー受口径 φ125mm
パンチング外径 φ115mm メッシュ外径 φ120mm
厚み 3mm 材質 ステンレス(SUS304)
メッシュ2.6mm角
追加説明
カタログ価格

2,880 (税抜)/ 3,168 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/06 17:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1151ページ
バリエーション一覧
EA468DP-1 65mm ホッパー用目皿(2.6mmメッシュ)
EA468DP-2 80mm ホッパー用目皿(2.6mmメッシュ)
EA468DP-3 100mm ホッパー用目皿(2.6mmメッシュ)
EA468DP-4 125mm ホッパー用目皿(2.6mmメッシュ)
EA468DP-5 150mm ホッパー用目皿(2.6mmメッシュ)
EA468DP-6 200mm ホッパー用目皿(2.6mmメッシュ)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top