品番 : EA468DP-5
品名 : 150mm ホッパー用目皿(2.6mmメッシュ)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10681-0062 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 排水管内に異物が入らないようホッパー内に取り付ける目皿 | ホッパー受口径 | φ150mm |
| パンチング外径 | φ140mm | メッシュ外径 | φ145mm |
| 厚み | 3mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| メッシュ2.6mm角 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/26 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1108ページ | ||||
