詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DR-4

品名 : 小便器用目皿(ホワイト)

仕様

メーカー TOTO 型番 HA307CST#NW1
全長 177.5mm 101mm
ホワイト 材質 樹脂
追加説明
カタログ価格

9,970 (税抜)/ 10,967 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 07:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1083ページ
バリエーション一覧
EA468DR-4 小便器用目皿(ホワイト)
EA468DR-7A 小便器用目皿(アイボリー)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top