品番 : EA468DR-7A
品名 : 小便器用目皿(アイボリー)
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | HA307CST#SC1 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 177.5mm | 幅 | 101mm |
| 色 | パステルアイボリー | 材質 | 樹脂 |
| TOTO製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,970 円(税抜)/ 10,967 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1083ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DR-4 小便器用目皿(ホワイト) |
| EA468DR-7A 小便器用目皿(アイボリー) |
