品番 : EA468EB-12A
品名 : シンク用排水栓付Pトラップ
仕様
| 呼 | 40 | 仕様 | Pトラップ |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | 1・1/2” | はさみ込み厚 | 1~1.2mm |
| 適合シンク | ・EA468EA-1B~-4B ・EA468EB-1・-2 ・旧EA468EA-1A~-4A |
材質 | 黄銅 |
| 共栓(EA468DC-20B)付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/05 07:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1103ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
