品番 : EA468EA-1B
品名 : φ270x110mm 丸型シンク(ステンレス製)
仕様
| 呼 | 40 | シンクサイズ(mm) | 内径:φ270 外径:φ293 |
|---|---|---|---|
| 深さ(mm) | 104 | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 排水栓はEA468DC-20Bを使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/28 20:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1102ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468EA-1B φ270x110mm 丸型シンク(ステンレス製) |
| EA468EA-2B φ300x116mm 丸型シンク(ステンレス製) |
| EA468EA-3B φ357x126mm 丸型シンク(ステンレス製) |
| EA468EA-4B φ385x152mm 丸型シンク(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA468DC-20B : 40A/G 1・1/2" 共栓 |
| オプション | EA468EB-11A : シンク用排水栓付Sトラップ |
| オプション | EA468EB-12A : シンク用排水栓付Pトラップ |
