品番 : EA468EA-3B
品名 : φ357x126mm 丸型シンク(ステンレス製)
仕様
呼 | 40 | シンクサイズ(mm) | 内径:φ330 外径:φ357 |
---|---|---|---|
深さ(mm) | 126 | 材質 | ステンレス(18-8) |
排水栓はEA468DC-20Bを使用してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,450 円(税抜)/ 9,295 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/08/02 21:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1144ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA468EA-1B φ270x110mm 丸型シンク(ステンレス製) |
EA468EA-2B φ300x116mm 丸型シンク(ステンレス製) |
EA468EA-3B φ357x126mm 丸型シンク(ステンレス製) |
EA468EA-4B φ385x152mm 丸型シンク(ステンレス製) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA468DC-20B : 40A/G 1・1/2" 共栓 |
オプション | EA468EB-11A : シンク用排水栓付Sトラップ |
オプション | EA468EB-12A : シンク用排水栓付Pトラップ |