品番 : EA468DC-20B
品名 : 40A/G 1・1/2" 共栓
仕様
材質 | 本体、カゴ:SUS304 パッキン:合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト |
呼 | 40A |
---|---|---|---|
上部外径 | φ73mm | ねじ径 | G1-1/2×11-1/2T |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2025/09/18 04:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1144ページ 1148ページ |