品番 : EA468EC-1
品名 : φ280/240x100mm 平底シンク(ステンレス製)
仕様
| 呼 | 40 | シンクサイズ(mm) | 内径:φ240 外径:φ280 |
|---|---|---|---|
| 深さ(mm) | 100 | ねじ径 | G(NPS)1-1/2×11-1/2山 |
| 材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 570g |
| 仕様 | オーバーシンク(上からはめこむタイプ) | ||
| 排水栓はEA468DC-20Bを使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,040 円(税抜)/ 8,844 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/03 20:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1144ページ | ||||
