詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468LA-25

品名 : 2.0m [差し込式]流し台用ホース

仕様

メーカー カクダイ 型番 4540-2
取付サイズ 呼30、呼40 取付ねじ G1 1/4、G1 1/2
全長 2m ホース径 内径:30mm
外径:34mm
使用温度 1~60℃ 材質 PVC
差し込み式
排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付けできます。
排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。
ホースバンド付き
追加説明
カタログ価格

1,410 (税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/09 12:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1103ページ
バリエーション一覧
EA468LA-21 0.7m [差し込式]流し台用ホース
EA468LA-22 1.0m [差し込式]流し台用ホース
EA468LA-24 1.5m [差し込式]流し台用ホース
EA468LA-25 2.0m [差し込式]流し台用ホース
ウェブカタログ画像
  • ※画像は(旧)EA468LA-23です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top