品番 : EA468LA-21
品名 : 0.7m [差し込式]流し台用ホース
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 4540-0.7 |
|---|---|---|---|
| 取付サイズ | 呼30、呼40 | 取付ねじ | G1 1/4、G1 1/2 |
| 全長 | 0.7m | ホース径 | 内径:30mm 外径:34mm |
| 使用温度 | 1~60℃ | 材質 | PVC |
| 差し込み式 | |||
| 排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付けできます。 | |||
| 排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。 | |||
| ホースバンド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/09 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1103ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468LA-21 0.7m [差し込式]流し台用ホース |
| EA468LA-22 1.0m [差し込式]流し台用ホース |
| EA468LA-24 1.5m [差し込式]流し台用ホース |
| EA468LA-25 2.0m [差し込式]流し台用ホース |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468D-16 : G1.1/4"・G1.1/2"共用 排水トラップ用ラッパ |
| 本体 | EA468EB-2 : 325x265x150mm 角型シンク(ステンレス製) |
| 本体 | EA468EB-1 : 325x265x100mm 角型シンク(ステンレス製) |
| 本体 | EA468EC-1 : φ280/240x100mm 平底シンク(ステンレス製) |
