詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468LA-1

品名 : G1.1/2"x0.7m [ねじ込式]流し台用ホース

仕様

メーカー カクダイ 型番 4541-0.7
取付サイズ 呼40 取付ねじ G1 1/2
全長 0.7m ホース径 内径:30mm
外径:34mm
使用温度 1~60℃ 材質 PVC
パッキン不要
ナット固定式(管用ねじ)
排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。
追加説明
カタログ価格

850 (税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/09/18 02:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1147ページ
バリエーション一覧
EA468LA-1 G1.1/2"x0.7m [ねじ込式]流し台用ホース
EA468LA-2 G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用ホース
EA468LA-3 G1.1/2"x1.2m [ねじ込式]流し台用ホース
EA468LA-4 G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用ホース
EA468LA-5 G1.1/2"x2.0m [ねじ込式]流し台用ホース
EA468LA-11 G 2" x 0.7m [ねじ込式]流し台用ホース
EA468LA-12 G 2" x 1.0m [ねじ込式]流し台用ホース
EA468LA-13 G 2" x 1.2m [ねじ込式]流し台用ホース
EA468LA-14 G 2" x 1.5m [ねじ込式]流し台用ホース
EA468LA-15 G 2" x 2.0m [ねじ込式]流し台用ホース
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA468LA-3です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top