詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468LA-14

品名 : G 2" x 1.5m [ねじ込式]流し台用ホース

仕様

メーカー カクダイ 型番 4545-1.5
取付サイズ 呼50 取付ねじ G2
全長 1.5m ホース径 内径:30mm
外径:34mm
使用温度 1~60℃ 材質 PVC
ナット回転式
排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。
追加説明
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/02 11:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1147ページ
バリエーション一覧
EA468LA-1 G1.1/2"x0.7m [ねじ込式]流し台用ホース
EA468LA-2 G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用ホース
EA468LA-3 G1.1/2"x1.2m [ねじ込式]流し台用ホース
EA468LA-4 G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用ホース
EA468LA-5 G1.1/2"x2.0m [ねじ込式]流し台用ホース
EA468LA-11 G 2" x 0.7m [ねじ込式]流し台用ホース
EA468LA-12 G 2" x 1.0m [ねじ込式]流し台用ホース
EA468LA-13 G 2" x 1.2m [ねじ込式]流し台用ホース
EA468LA-14 G 2" x 1.5m [ねじ込式]流し台用ホース
EA468LA-15 G 2" x 2.0m [ねじ込式]流し台用ホース
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA468LA-13です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top